Monierzange (Rabitz- oder Flechterzange) schwarz atramentiert 220 mm

Artikel-Nr.: 99 00 220
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kneifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 99 00 220
    EAN / GTIN 4003773013273
    Herstellernummer 99 00 220
    L-Nummer L70010 577

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig
    • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

    Merkmal:

    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm
    • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
    • Schneidenlänge mm: 23,0mm
    • schwarz atramentiert
    • poliert
    • Schneide mit Facette

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb